品番 : EA809-63
品名 : φ100x0.8x20mm ダイヤモンドカッター(波板切断用)
仕様
| 外径 | 100㎜ | 刃厚 | 0.8㎜ |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 20㎜ | 最大回転数 | 15,000rpm |
| 特殊ウェーブ刃(D.PAT)でパイプ・波板・トタンなどをスムーズにカット! | |||
| チタンコーティングと両面対象スリット(PAT)で長持ち・長寿命 | |||
| ダイヤモンドで刃研ぎにも使用可能 | |||
| 15mmアダプター付 | |||
| 100㎜のグラインダーに取り付けできます。 | |||
| 【主な使用用途】 ・塩ビパイプ、各種波板、カラー鋼板、トタンの切断に ・超硬チップ、各種刃研ぎに ・研磨、バリ取りに |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/15 12:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0974ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
