品番 : EA809-71
品名 : φ100x5.0x15.0mm ダイヤモンドホイール
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | KC-D4 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ドルチェカップ | 用途 | レンタンス除去処理、コンクリートの素地調整及び目粗し、不陸調整、研削後の残塗膜及びプライマー除去 |
| 最大回転数 | 12000rpm | 外径 | 100mm |
| 刃厚 | 5.0mm | チップ高さ | 4.0mm |
| 内径 | 15.0mm | 重量 | 約90g |
| 研削用カップ | |||
| 特殊樹脂基板採用で強度と軽さを両立 | |||
| 長時間作業の負担軽減 | |||
| 金属音が少なく作業者や近隣への騒音を低減 | |||
| 樹脂基板のしなやかな性能を活かし、被削材へ当たりが柔らかく深く食い込まないので綺麗な仕上がり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0976ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ドルチェカップ 製品紹介
