品番 : EA809-72
品名 : φ100x20.0mm ダイヤモンドホイール
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | FD-SP4 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スパイク100 | 用途 | アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗膜全般、リシン、スタッコ、吹付けタイル、接着剤など |
| 最大回転数 | 14500rpm | 外径 | 100mm |
| 内径 | 20.0mm | 付属リング | 15mm |
| 塗装剥がし、下地目粗らしに最適 | |||
| 積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 | |||
| ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現 | |||
| 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,570 円(税抜)/ 9,427 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0976ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
塗膜はがしシリーズ 製品紹介
