品番 : EA809-74
品名 : φ100x20.0mm ダイヤモンドホイール(コンクリート下地用)
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | CC-BL4 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | トマックスプロ | 用途 | 弾性塗膜、アクリル系塗膜、吹付タイル、接着剤剥離など |
| 最大回転数 | 14500rpm | 外径 | 100mm |
| 内径 | 20.0mm | チップ数 | 8P |
| 付属リング | 15mm | ||
| コンクリート下地用 | |||
| 仕上がりもキレイなので改修作業に最適 | |||
| 樹脂塗膜や接着剤のはがし作業に最適 | |||
| 幅ひろ、外向きチップで研削力アップ | |||
| 低振動フランジの無い軽量設計で横移動もスムーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0976ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
塗膜はがしシリーズ 製品紹介
