品番 : EA809-75
品名 : φ100xM10mm ダイヤモンドホイール(鋼板下地用)
仕様
メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | CC-PS4 |
---|---|---|---|
商品名 | トマックスプロ | 外径(mm) | 100 |
チップ数 | 9P | 最大回転数(rpm) | 14,500 |
ねじサイズ | M10×1.5 | ||
鋼板下地用 | |||
樹脂系塗膜、サビ止め剤の剥離など | |||
外周Rチップで横移動がスムーズ | |||
チップ高さ最適化で素地へのダメージを軽減 | |||
幅ひろチップで研削力アップ | |||
低振動 ショックレスフランジ装着 | |||
鋼板下地の塗膜やサビ止め剤のはがし作業に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 01:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1028ページ |
拡大