品番 : EA809-78
品名 : φ90x10mm/M10 ダイヤモンドカッター(U溝用)
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | U-90NS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ラインカットU | 用途 | コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ |
| 最大回転数 | 14500rpm | 外径 | 90mm |
| 刃厚 | 10mm | ねじサイズ | M10×1.5mm |
| 切削形状 | 10(クラック捕集/U溝入れ) | ||
| U溝用 | |||
| 複雑なクラックを自在にカッティング | |||
| ディスクグラインダへの装着が簡単で切断ブレも少ないネジ込み式 | |||
| コーキング材の接着面積が大きく、確実なリフォームが可能 | |||
| 屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0977ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
