詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809AA-112A

品名 : # 60/100mm ジルコフラップディスク

仕様

外径(mm) 100 穴径(mm) 15(16)
粒度 #60 最大回転数(rpm) 15,300
ベース材質 ファイバーグラス 研磨砥粒材質 アルミニウムオキサイド
用途 一般鋼用 入数 1枚入り
アングルタイプ
特厚タイプ(約12mm)
15㎜のアダプターが付属
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 86

(2026/11/11 13:43現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0971ページ

代替品

EA819AL-21
  • 品番

    EA819AL-21

  • コメント

    LUKAS 2021年採用商品

ウェブカタログ画像
  • 断面

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top