品番 : EA809AC-5A
品名 : #120/100mm フレキディスク(ジルコニューム)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
外径(mm) | 100 | 穴径(mm) | 15(16) |
---|---|---|---|
粒度 | #120 | 最大回転数(rpm) | 15,300 |
研磨砥粒材質 | ジルコニウム | 用途 | ステンレス用 |
入数 | 1枚入り | ||
独特な構造は従来のディスクより柔軟に研削面にフィットし加工が早く長寿命です | |||
15㎜のアダプターが付属 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 08:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA809AC-3A # 60/100mm フレキディスク(ジルコニューム) |
EA809AC-4A # 80/100mm フレキディスク(ジルコニューム) |
EA809AC-5A #120/100mm フレキディスク(ジルコニューム) |
拡大
※画像は、EA809AC-4Aです。