詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809AL-201

品名 : # 36/100mm オフセット砥石(セラミック)

仕様

最大回転数 15,300 材質 セラミック
取付穴径 15mm 直径 100mm
粒度 #36
スチール、ステンレス、アルミ、チタニウム用
セルフシャープニング効果により常に研削力を維持します。
追加説明
カタログ価格

895 円(税抜)/ 985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 57

(2026/11/21 13:27現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0970ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top