品番 : EA809BB-4A
品名 : 100mm/ 850W ディスクグラインダー
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AG113 |
|---|---|---|---|
| 砥石サイズ | 100mm | 穴径 | 15mm |
| スピンドル径 | M10×1.5 | 握り径 | 52mm |
| サイズ | 117×279×88(H)mm | 重量 | 1.5kg |
| 電源 | AC100V・850W・8.8A | 最大出力 | 1100W |
| 回転数 | 12000/min | コード長 | 2.5m |
| 二重絶縁、カニ目スパナ、スピンドルロック、砥石カバー付 | |||
| 砥石別売 | |||
| 握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り | |||
| 最大出力1,100Wのハイパワー | |||
| 狭いところも入り込めるスリムギヤヘッド | |||
| 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防じんフィルタ | |||
| 防じん性に優れたラビリンス構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0839ページ | ||||
