詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809BD-4

品名 : 100mm/ 900W ディスクグラインダー

仕様

メーカー HiKOKI 型番 G10SQ2
回転数 10,500rpm 電源 100V・900W・9.5A
サイズ 273×63(H)㎜ 重量 1.8kg
コード長 2.5m 付属品 #36レジノイド砥石・スパナ・サイドハンドル
砥石サイズ 外径100×穴径15mm 最大出力 1,060W
スピンドル径 M10×1.5 替カーボンブラシ メーカー品番:999067
二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可
安全性を高めたパドルスイッチ採用
追加説明
カタログ価格

19,400 (税抜)/ 21,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/10 06:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0825ページ

代替品

EA809BJ-2A
  • 品番

    EA809BJ-2A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top