詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809BE-2B

品名 : 100mm/ 780W 電気ディスクグラインダー

仕様

メーカー HiKOKI 型番 G10B4
砥石サイズ φ100×穴径15mm スピンドル径 M10×1.5
最大出力 1000W 回転数 9,000rpm
電源 AC100V・780W・8.0A コード長 2心・2.5m
サイズ 280(W)×56(D)×60(H)㎜ 重量 1.8kg(コード・トイシ含まず)
付属品 #36レジノイドフレキシブル砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル、ホイルワッシャB3(ダイヤ用) 替カーボンブラシ 標準付属:EA813HH-4
ストップカーボン:EA813HH-14
モーター 単相直巻整流子モーター スイッチ形式 スライド式
握りやすい細径ボディφ56㎜
分割コアモーターにより高出力・高耐久
冷却効率向上
2アクションスライドスイッチ
二重絶縁、スピンドルロック付、ブレーキ付
ホイルナット方式:先端工具の制限がなし
3方向サイドハンドル取付け可能
追加説明
カタログ価格

19,000 (税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/02 22:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0825ページ
ウェブカタログ画像
  • 細径ボディφ56mm
  • 3方向サイドハンドル取付け可能
  • 駆動部を最適化し、モーター負荷を低減することで、ブレーキ寿命が向上しました。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top