品番 : EA809BL-2D
品名 : 100mm/ 790W ディスクグラインダー
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AG1061 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体のみ | 砥石サイズ | φ100×穴径15mm (使用可能な砥石の厚さは6mmまで) |
| スピンドル径 | M10×1.5 | 回転数 | 12000rpm |
| 電源 | 単相・交流100V 50/60HZ | 電流 | 8.1A |
| 消費電力 | 790W | 最大出力 | 1100W |
| サイズ | 263×117×88(H)mm | コード長 | 2.5m |
| 重量 | 1.6kg | 材質 | 樹脂 |
| 付属品 | カニ目スパナ | 用途 | ・溶接面の研削、仕上げ、サビ取り ・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ取り ・コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、鉄、ステンレスなどの切断 |
| 二重絶縁 | |||
| 狭いところも入り込めるスリムギヤヘッド | |||
| 直径56mmの細握りグリップ | |||
| 軽くしっかり握れる全長26㎝のコンパクトボディ | |||
| 優れた防じん性能(ラビリンス構造) | |||
| 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0839ページ | ||||
