品番 : EA809BL-3A
品名 : 100mm/1260W ディスクグラインダー
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AG1063 |
|---|---|---|---|
| 砥石サイズ | φ100×穴径15mm | スピンドル径 | M10×1.5 |
| 回転数 | 12000rpm | 電源 | 100V・850W・8.8A |
| サイズ | 117×263×88(H)mm | 重量 | 1.6kg |
| コード長 | 2.5m | 付属品 | カニ目スパナ |
| 砥石別売 | |||
| 最大出力1,260Wのハイパワーモデル | |||
| 狭いところも入り込める | |||
| クラスで最も低いスリムギヤヘッド | |||
| 直径56mmの細握りグリップ | |||
| 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ | |||
| 軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ | |||
| 優れた防じん性能(ラビリンス構造) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 00:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0839ページ | ||||
