品番 : EA809BP-1A
品名 : 100mm/ 730W ディスクグラインダー
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AG111 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断 | 最大出力 | 980W |
| 砥石サイズ | φ100×穴径15mm ※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。 |
コード長 | 2.5m |
| スピンドル径 | M10×1.5 | 重量 | 1.5kg |
| 回転数 | 12,000rpm | 電源 | 100V |
| サイズ | 117×279×88(H)mm(握りφ52mm) | 付属品 | カニ目スパナ、砥石カバー |
| 直径52mmの極細握り | |||
| 狭いところも入り込めるスリムギヤヘッド | |||
| 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ | |||
| 防塵性に優れたラビリンス構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0839ページ | ||||
