品番 : EA809BP-2B
品名 : 100mm/ 730W ディスクグラインダー
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AG111H |
|---|---|---|---|
| 砥石サイズ | φ100×穴径15mm ※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。 |
スピンドル径 | M10×1.5 |
| 回転数 | 9,500rpm | 電源 | 100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 730W | 電流 | 7.5A |
| 最大出力 | 980W | サイズ | 117×279×88(H)mm(握りφ52mm) |
| 重量 | 1.5kg | コード長 | 2.5m |
| 用途 | ・溶接面の研削、仕上げ、サビ取り ・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ取り ・コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、タイルの切断 |
付属品 | カニ目スパナ、砥石カバー |
| 低いギアヘッドで狭いところも入り込める |
|||
| 二重絶縁、スピンドルロック機構、集じん機併用可 | |||
| 直径52mmの極細握り | |||
| 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ | |||
| 防塵性に優れたラビリンス構造 | |||
| 補助ハンドル左右取り付け可 |
|||
| 砥石は別売です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/10 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0839ページ | ||||
