品番 : EA809BV
品名 : 100mm/ 720W ディスクグラインダー
カタログ訂正
26/03/30 ●サイズ訂正 (誤)104×263mm (正) 100×280mm (No.57 1157)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GWS7-100E |
|---|---|---|---|
| モーター | 100V・720W | 砥石サイズ | φ100×穴径15mm |
| スピンドル径 | M10×1.5 | 回転数 | 2800~11000rpm |
| 最大出力 | 960W | コード長 | 2.5m |
| サイズ | 100(H)×280(W)mm | 重量 | 1.5kg |
| 付属品 | 保護カバー、サイドハンドル | 替カーボンブラシ | EA813BZ-27 |
| 二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速 | |||
| 砥石別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/05/23 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0819ページ | ||||
