品番 : EA809BX-11A
品名 : 100mm/36.0V ディスクグラインダー(充電式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | G3610DC(2XPZ) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah) |
充電時間 | 満充電:25分、実用充電:19分 | 砥石サイズ | φ100×穴径15mm |
回転数 | 変速モード:3,200~10,000rpm オートモード:5,500rpm |
スピンドル径 | M10×1.5 |
サイズ | 363×60(H)mm | 重量 | 2.5kg(バッテリー含む) |
付属品 | レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース | 一充電当たりの作業量 | 【コンクリート筋付け】 S1カッター/外径100mm、材料コンクリート、切込み深さ20mm、推力30N:約7.6m 【鉄筋切断】 切断トイシ/外径100mm、材料φ10mm鉄筋:約152本 |
無段変速・オートモードダイヤル機能搭載 | |||
防じん・防滴構造 | |||
ブラシレスモーター | |||
キックバック軽減システム搭載 | |||
スイッチを入れた状態でバッテリーを装着しても起動しない再起動防止機能付き | |||
起動時の反動を抑えて、快適に作業が可能です。 | |||
強力モーターと制御回路で過負荷作業時でも高回転を維持します。 | |||
回転復帰制御 高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。 |
|||
小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。 | |||
【ダイヤル設定・無負荷回転数・作業の目安】 1・3,200min-1(回/分)・ステンレスの研磨、さび落とし、塗装はがし 2・3,900min-1(回/分)・ステンレスの研磨、さび落とし、塗装はがし 3・5,300min-1(回/分)・さび落とし、塗装はがし、研削作業、仕上げ作業 4・7,400min-1(回/分)・さび落とし、塗装はがし、研削作業、仕上げ作業、荒切削、切断作業 5・8,600min-1(回/分)・研削作業、仕上げ作業、荒切削、切断作業 6・10,000min-1(回/分)・研削作業、仕上げ作業、荒切削、切断作業 A(オートモード)・5,500min-1(回/分)・軽作業、作業待機状態、10,000min-1(回/分)研削、切断作業 |
|||
3方向サイドハンドル取付け 狭所作業にも対応可能です。 |
|||
ツールレスホイルガード採用 工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。 |
|||
メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用 メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。 |
|||
ソフトスタート 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 |
|||
ブレーキ付 スイッチを切るとブレーキがかかり回転が停止するため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 |
|||
2アクションスライドスイッチ 不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。 本体を握ったままで操作可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
92,300 円(税抜)/ 101,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/22 09:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0851ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |