品番 : EA809BX-32B
品名 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | DG1810L5 |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
充電時間 | 約84分 | スピンドル径 | M10×1.5 |
砥石サイズ | φ100×穴径15mm ※使用可能な砥石の厚さは6mmまでです。 |
回転数 | 10,000rpm |
サイズ | 307(L)×117(W)×122(H)mm | 重量 | 2.1kg |
握り径 | 58mm | 充電器 | AC100V |
付属品 | バッテリー×1(EA813RB-18F) 充電器 カニ目スパナ 樹脂ケース |
替カーボンブラシ | EA813RA-7 |
※砥石別売 | |||
100V並みのパワーを実現 | |||
φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ握りやすいグリップ形状 | |||
切断時に切り込み深さを一定に保てる | |||
丸形スリムギヤヘッド | |||
本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付 | |||
優れた防じん性能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
45,100 円(税抜)/ 49,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/16 22:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0863ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813R-8B : 18.0V 充電器 |
部品 | EA809BC-101 : 100mm [切断砥石用]保護カバー(京セラ用) |