品番 : EA809BX-33
品名 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)
100V電源機並みのパワーを実現
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | DG11XR |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー容量 | 18V(リチウムイオン6.0Ah) |
充電時間 | 47分 | スピンドル径 | M10×P1.5mm |
砥石サイズ | φ100×15mm | 回転数 | 高速:8,000min 中速:6,000min 低速:3,000min |
サイズ | 117×311×129mm | 重量 | 1.9kg |
握り径 | 48mm | 付属品 | バッテリー、充電器、カニ目スパナ、補助ハンドル、樹脂ケース |
充電器 | AC100V | ||
100V電源機並みのパワーを実現 | |||
クラス最大の切込深さ25mm | |||
切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド | |||
作業内容に応じて選べる回転数切替え機能 | |||
優れた防じん性能 | |||
ブラシレスモーター | |||
砥石別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
56,500 円(税抜)/ 62,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/08 12:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0880ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813R-9B : 18.0V/36.0V用 充電器 |
部品 | EA813RB-18G : DC18.0V/6.0Ah 交換用バッテリー |
部品 | EA813RB-18H : DC18.0V/6.0Ah 交換用バッテリー |
部品 | EA809BC-101 : 100mm [切断砥石用]保護カバー(京セラ用) |