品番 : EA809BX-35
品名 : 125mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | DG183L5 |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
充電器 | AC100V | 充電時間 | フル充電:37分 実用充電(80%):25分 |
砥石サイズ | φ125×穴径22mm | 回転数 | 8,000rpm |
サイズ | 352×141×142(H)mm | 重量 | 2.3kg |
防じん・耐水機能 | IP56 | 付属品 | カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース |
最大出力900Wのハイパワー | |||
安全性の高いパドルスイッチ | |||
優れた防じん性能 | |||
握りやすい細握りグリップ 持ちやすく、操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減。 |
|||
不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能 |
|||
ブレーキ付 | |||
無段変速機能 ダイヤル式による無段階変速で、作業に応じた回転数に調節できる。 |
|||
切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド | |||
砥石別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
57,400 円(税抜)/ 63,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/08 21:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0880ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813R-9B : 18.0V/36.0V用 充電器 |
部品 | EA813RB-18F : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー |
部品 | EA809BC-102 : 125mm [切断砥石用]保護カバー(京セラ用) |