品番 : EA809BX-6A
品名 : 100mm/14.4V ディスクグラインダー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | G14DBBVL(LYPK) |
---|---|---|---|
HiKOKI:型番 | G14DBBVL(LYPK)(L) | 仕様 | 樹脂ケースセット |
バッテリー | 14.4V(リチウムイオン6.0Ah) | 充電時間 | 30分 |
砥石サイズ | φ100×穴径15mm | 無負荷回転数 | 変速モード:4,700~9,000rpm、 オートモード:5,500rpm |
サイズ | 326×60(H)mm | 重量 | 2.1kg |
スピンドル径 | M10×1.5 | 充電器 | AC100V |
付属品 | バッテリー×1、充電器、 #36レジノイド砥石×1、 ホイルガード、 サイドハンドル、スパナ、 電池カバー、樹脂ケース |
||
スピンドルロック、無段変速、ソフトスタート付、ブレーキ付 | |||
ブラシレスモーター | |||
防じん・防滴構造で耐久性を大幅に向上 | |||
キックバック軽減システム搭載。 モーターの回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込み等により、モーターの回転速度が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。 |
|||
スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しない再起動防止機能。不慮の事故防止に役立ちます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
56,400 円(税抜)/ 62,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 10:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
部品 | EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |