品番 : EA809BX-8A
品名 : 100mm/36.0V ディスクグラインダー(充電式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | G3610DD(2XPZ) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替) |
充電時間 | 25分(満充電)、19分(実用充電) | 砥石サイズ | φ100×穴径15mm |
回転数 | 変速モード:3,200~10,000rpm オートモード:5,500rpm |
最大出力 | 1,500W |
スピンドル径 | M10×1.5 | サイズ | 363×60(H)mm |
重量 | 2.5kg | 付属品 | バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース |
一充電当たりの作業量 | 【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:φ10mm鉄筋) |
モーター | 直流ブラシレスモーター |
スイッチ形式 | パドル式 | ||
回転復帰制御 高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。 キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。 |
|||
細径ボディ 小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。 |
|||
無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載 ・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。 ・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。 |
|||
3方向サイドハンドル取付け 狭所作業にも対応可能です。 |
|||
ツールレスホイルガード採用 工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。 |
|||
メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用 メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。 |
|||
両側LEDライト採用 両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。 |
|||
キックバック軽減システム モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。 |
|||
再起動防止機能 スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 |
|||
ソフトスタート 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 |
|||
ブレーキ付 スイッチを切るとブレーキがかかり回転が停止するため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 |
|||
パドルスイッチ スイッチを握っている間のみONになり、離すと止まります。 |
|||
ブラスレスモーター搭載でメンテナンスフリー&高効率 ・製品寿命の大幅向上 過酷な環境によるアマチュアの断線、レアショート、コンミ摩耗等のトラブルを一掃。 ・カーボンブラシ交換不要 交換の手間がなく、コストも削減できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
87,900 円(税抜)/ 96,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 23:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0867ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |