詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809BZ-11A

品名 : 100mm グラインダー用集じんアダプター

集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業が可能

仕様

メーカー 三京ダイヤモンド工業 型番 K4SCT
商品名 クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ 用途 切断作業時の集じん
対応カッター 外径:105mm
刃厚:1.5~2.2mm
切込み深さ 5~23mm
本体ダクト径 φ34mm ダクトバック粉塵破棄目安 約3m毎
サイズ 55×165×145(H)mm 重量 520g
付属品 ダストバッグ×1枚
HIKOKI用コネクタ
マキタ用コネクタ
HIKOKI・マキタ用ワッシャー
リョービ用ワッシャー
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業可能。
集じん機を使用しなくても約90%、集じん機を接続すれば約95%の集じん効率を発揮。
切り込み深さ調整用目盛り付き
グラインダーに装着したままカッターの交換が可能。
接続部とフランジを交換するだけで各メーカーのディスクグラインダに幅広く対応。
追加説明
カタログ価格

9,100 円(税抜)/ 10,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 13:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 本体
  • 本体特殊設計とカバー内部のパッド・フローガイドで集じん能力向上
  • 切り込み深さ調整用目盛り付き
  • カッター取替え簡単機構
  • 接続部とフランジの交換で多機種に対応

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top