品番 : EA809DA-2B
品名 : 125mm/1050W 電子ディスクグラインダー
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | G13BYE2 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V(50/60Hz)・1,050W・12A | 最大出力 | 1,600W |
| 回転数 | 10,000rpm | スイッチ形式 | スライド式 |
| 砥石サイズ | φ125×穴径22mm 最大厚さ6mmまで |
トイシ取付けシャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さ) | M16×2.0×13.5mm |
| サイズ | 309×58×71(H)mm | 重量 | 2.1kg(コードを除く) |
| コード長 | 2心 2.5m | モーター | ACブラシレスモーター |
| 付属品 | #36レジノイドフレキシブル砥石、ホイルガード、スパナ、サイドハンドル、フィルタ | ||
| 二重絶縁、スピンドルロック付 | |||
| 細径、軽量、コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。 | |||
| ブラシレスモーター採用により、延長コード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。 | |||
| インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できます。 | |||
| 電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。 | |||
| 再起動防止機能 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 |
|||
| 回転復帰制御は、高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。 | |||
| サイドハンドルは上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。 | |||
| キックバック軽減システム モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。 |
|||
| 2アクションスライドスイッチ 不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,300 円(税抜)/ 39,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0826ページ | ||||
