詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809DB-1

品名 : 125mm/1260W ディスクグラインダー

最大出力1260Wのハイパワーモデル

仕様

メーカー 京セラ 型番 AG1263
電源 100V 消費電力 850W
最大出力 1260W 定格電流 8.8A
砥石サイズ φ125×穴径22mm 付属品 カニ目スパナ、補助ハンドル
握り径 56mm 重量 1.8kg
回転数 11000min 絶縁方式 二重絶縁
サイズ 263×139×94(H)mm 用途 溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断
スピンドル径 M16×2mm コード長 2.5m
最大出力1260Wのハイパワーモデル
軽く扱いやすいコンパクトボディ
クラスで最も低いギヤヘッド
スピンドルロック機構
集塵機を併用すれば、粉塵のない作業ができます。
細握りグリップ
補助ハンドル左右取付け可
替カーボンブラシ(型番:608LR)
優れた防塵性能(ラビリンス構造)
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ
追加説明
カタログ価格

21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 08:11現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0839ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top