品番 : EA809DB-4A
品名 : 180mm ディスクグラインダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | G-187P |
---|---|---|---|
砥石サイズ | φ180×(穴径)22mm | 回転数 | 6500rpm |
最大出力 | 3000W | 電源 | 100V・1430W・15A |
サイズ | 483(L)×195(D)×133(H)mm | 重量 | 5.1kg |
コード長 | 2.5m | 振動3軸 合成値 |
4.3m/s2 |
付属品 | カニ目スパナ、サイドハンドル、六角レンチ | ||
二重絶縁 | |||
モーターを守る防じん、防振構造 | |||
スピンドル径 | 16mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,900 円(税抜)/ 31,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 05:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
拡大