品番 : EA809DF-1A
品名 : 125mm/1050w 電子ディスクグラインダー
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | G13BYEQ2(100V) |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V(50/60Hz)・1,050W・12A | 最大出力 | 1,600W |
| 回転数 | 10,000rpm | スイッチ形式 | パドル式 |
| 砥石サイズ | φ125×穴径22mm 最大厚さ6mmまで |
トイシ取付けシャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さ) | M16×2.0×13.5mm |
| スピンドル径 | M16×2.0 | サイズ | 309(W)×71(H)mm |
| 重量 | 2.1kg(コードを除く) | コード長 | 2.5m(2心) |
| モーター | ACブラシレスモーター | 付属品 | スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ |
| ※砥石は別売です。 | |||
| 新設計モーターを採用し、構成部品・構造の見直しにより耐久性を大幅に向上。 | |||
| 内部部品の絶縁を強化し、金属粉じんに対する耐久性が大幅に向上。 | |||
| 微細メッシュフィルタの採用により、防じん性が大幅に向上。 | |||
| 回転復帰制御:高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。 | |||
| キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視し瞬時にモーターを停止することで、材料によるダイヤモンドカッターや切断トイシの挟み込み等で発生する反動(キックバック)を軽減します。 | |||
| パドルスイッチ(オフロック付スイッチ) スイッチを握っている間のみONになり、離すと止まります。 |
|||
| 再起動防止機能:スイッチを入れた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んでも起動しません。 スイッチを一度切ることで、解除することができます。 |
|||
| ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 | |||
| 二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,800 円(税抜)/ 40,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 15:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0825ページ | ||||
