詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809HA

品名 : 180mm ディスクグラインダー

仕様

メーカー HiKOKI 型番 G18SP
モーター 100V・1140W・12A 砥石サイズ 外径180×穴径22mm
スピンドル径 M16×2.0 回転数 6800rpm
最大出力 1650W コード長 2.5m
サイズ 390×198×122(H)mm 重量 3.3kg
付属品 #36レジノイド砥石、サイドハンドル
本体二重絶縁構造、スピンドルロック付
替カーボンブラシ 標準付属:EA813HH-7
          ストップカーボン:EA813HH-17
追加説明
カタログ価格

51,800 円(税抜)/ 56,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 06:07現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0826ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
部品図
  1. XLS

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top