品番 : EA809MC-1
品名 : #120/100mm カップホイール
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | CNS/CUP |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | 鋼板の酸化皮膜除去、砥石による溶接ビード除去後の目つぶし |
| 適応ツール | 電動アングルラインダー | 粒度 | #120 |
| 最大回転数 | 12000rpm | 外径 | 100mm |
| 厚み | 13mm | 穴径 | 16mm |
| 重量 | 110g | 付属品 | 穴径15mm用アダプター |
| 砥材のシリコンカーバイトで研磨力に優れ、作業をスピーディーに、安全に行えます。 | |||
| 目づまりがなく、ワイヤブラシのように、ワイヤの飛散する危険や、金属を削りすぎる心配がありません。 | |||
| 平面のきつい汚れや酸化被膜除去に適しています。 | |||
| 凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感 | |||
| ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 | |||
| 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシより安全 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 19:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0974ページ | ||||
