詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809PB-10

品名 : 125mm ランダムサンダー用 羊毛ボンネット

仕様

直径 125mm 材質 人工羊毛
重量 15g
φ125mmマジック式パット(別売:EA809ZB-4A)に取り付けて使用してください。
羊毛が全面にあるため狭いコーナー部もしっかり磨くことが出来ます。
マジックタイプ
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/13 19:38現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0965ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top