品番 : EA809PH-51
品名 : DC18.0V/125mm ランダムサンダー(充電式/吸塵)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | SV1813DA(XP) |
---|---|---|---|
ペーパーサイズ | マジック式:φ125mm | バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah)、 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
充電器 | AC100V | 充電時間 | 約19分(実用充電)、約25分(満充電) |
回転数 | 7,000~11,000rpm | サイズ | 125(W)×165(D)×153(H)mm(蓄電池装着時) |
重量 | 1.9kg(集じんバッグ、蓄電池装着時) | 付属品 | バッテリー×1、充電器、サンディングペーパー(#120)2枚、 集じんアダプタ(A)/(B)、集じんバッグ、電池カバー |
一充電当たりの作業量 | 材料:マツ集成材、ペーパー粒度:A-P80、変速ダイヤル:6…約35分 | モーター | 直流ブラシレスモーター |
旋回径 | 3mm | 振動3軸合成値 | 6.6m/s2 |
※ケースは付いていません。 | |||
高集じん率 約80% ※数値は参考値です。材料や条件により異なります。 |
|||
ブレーキ機能付 スイッチのOFF側を押すと、ブレーキが作動し停止します。 |
|||
集じん機接続可能 集じんアダプタ(A)/(B)が標準付属。様々な集じん機と接続することができます。 |
|||
6段階変速ダイヤル 回転速度は、変速ダイヤルで6段階に設定可能。 仕上げ面の材質や、用途によって回転速度を調整できます。 |
|||
回転速度の設定 【一般的な研磨作業】 ペーパー粒度…荒仕上げ:180、仕上げ:400 回転速度(変速ダイヤル)…3~6 【さび落とし / 汚れ落とし】 ペーパー粒度…荒仕上げ:120、仕上げ:240 回転速度(変速ダイヤル)…2~4 【塗装はがし】 ペーパー粒度…荒仕上げ:40、仕上げ:80 回転速度(変速ダイヤル)…2~4 【木材】 ・軟質材 ペーパー粒度…荒仕上げ:60,80、仕上げ:240 回転速度(変速ダイヤル)…3~6 ・硬質材 ペーパー粒度…荒仕上げ:60、仕上げ:180 回転速度(変速ダイヤル)…3~5 ・合板 ペーパー粒度…荒仕上げ:240、仕上げ:320 回転速度(変速ダイヤル)…2~4 【金属】 ・アルミ ペーパー粒度…荒仕上げ:80、仕上げ:240 回転速度(変速ダイヤル)…2~4 ・鉄 ペーパー粒度…荒仕上げ:60、仕上げ:240 回転速度(変速ダイヤル)…3~6 ・ステンレス ペーパー粒度…荒仕上げ:120、仕上げ:240 回転速度(変速ダイヤル)…3~6 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
57,400 円(税抜)/ 63,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 07:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0867ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |