品番 : EA809PT-1A
品名 : 電動サンダーポリッシャー
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | APE201 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V | 定格電流 | 11.5A |
| 消費電力 | 1100W | パッド取付ねじ径 | M16(M12)×2.0 |
| 回転数 | 600~2000rpm | コード長 | 5m |
| サイズ | 194×87×236(H)㎜ | 重量 | 1.9kg |
| 絶縁方式 | 二重絶縁 | 替カーボンブラシ | EA813RA-11 |
| 付属品 | 補助ハンドル、スピンドルネジM16、片口スパナ17mm | 用途 | ・金属表面の研磨 ・車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し |
| 軽量、コンパクトボディ | |||
| 負荷をかけても回転が落ちない | |||
| フィードバック回路搭載 | |||
| 無段変速 | |||
| 高耐久コードホルダー採用 | |||
| ※オプションとの組み合わせは、サブ画像(別売部品組み合せ表)をご確認ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,200 円(税抜)/ 26,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 14:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0840ページ | ||||
