品番 : EA809PX-24
品名 : #100[EA809PX-21用]フラップディスク(金属・木材用
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 28583 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 最大回転数 | 20000rpm(最大対応値) |
| 直径 | 50mm | 厚さ | 10㎜ |
| 重量 | 10g | 材質 | ディスクペーパー |
| [EA809PX-21用]フラップディスク | |||
| 金属、木材の切削、研磨に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 04:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0855ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809PX-21 : 50mm/50W マイクロディスクグラインダー |
| 本体 | EA809PX-20 : 50mm/ 50W ディスクグラインダーセット |
