品番 : EA809PX-25
品名 : #150 [EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石
仕様
メーカー | キソパワーツール | 型番 | 28591 |
---|---|---|---|
ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 粒度 | #150 |
最大回転数 | 20000rpm(最大対応値) | 直径 | 50mm |
厚さ | 1mm | 材質 | ダイヤモンド電着150番 |
重量 | 33g | ||
[EA809PX-21用]ダイヤモンド砥石 | |||
刃物研磨、金属の精密研磨、ガラスの研磨、石材の研磨などに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/14 18:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0874ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809PX-21 : 50mm/50W マイクロディスクグラインダー |
本体 | EA809PX-20 : 50mm/ 50W ディスクグラインダーセット |