品番 : EA809PX-28
品名 : #100 [EA809PX-21用] ラジアルフラップディスク
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 27522 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 粒度 | #100 |
| ディスク径 | φ50mm | 直径 | 50mm |
| 厚さ | 13mm | 穴径 | 10㎜ |
| 最大回転数 | 20000rpm(最大対応値) | 材質 | ディスクペーパー 100番 |
| [EA809PX-21用]ラジアルフラップディスク | |||
| 金属、木材の切削、研磨に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/28 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0855ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809PX-21 : 50mm/50W マイクロディスクグラインダー |
| 本体 | EA809PX-20 : 50mm/ 50W ディスクグラインダーセット |
