品番 : EA809PX-30
品名 : [EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入)
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 28154 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 直径 | 50mm |
| 厚さ | 1.3mm | 穴径 | 1.0mm |
| 材質 | WA砥石(グラスファイバー入り) | 最大回転数 | 15,000rpm |
| 入数 | 3枚 | ||
| [EA809PX-21用]切断砥石 | |||
| 金属、プラスチックなどの切断に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/11 09:56現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0855ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809PX-21 : 50mm/50W マイクロディスクグラインダー |
| 本体 | EA809PX-20 : 50mm/ 50W ディスクグラインダーセット |
