品番 : EA809PX-31
品名 : [EA809PX-21用] タングステンカッター
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 27750 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 直径 | 50mm |
| 厚さ | 7mm | 最大回転数 | 20000rpm(最大対応値) |
| 材質 | タングステンカーバイト(針部分) | ||
| [EA809PX-21用]タングステンカッター | |||
| 木材の切削(ウッドカーピングなど) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/28 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0855ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809PX-21 : 50mm/50W マイクロディスクグラインダー |
| 本体 | EA809PX-20 : 50mm/ 50W ディスクグラインダーセット |
