詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809PZ-2

品名 : #120/100mm ゴムディスク

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

直径(mm) 100 最大回転数(rpm) 12,000
粒度(#) 120 穴径(mm) 15
対応材質 ステンレス、鉄、アルミ、ガラス
微バリトリ、ヤケ取り、さび取り、磨き、汚れ取りに
細かい砥粒が入ったゴムディスクです。
最高12000rpmに対応するため、通常のディスクグラインダーでも使用可能です。(推奨は7000rpmです)
ワンタッチで取り換えできるネジ穴がついています。
細部まで砥粒がクッションして磨く精度変化が極めて少なく、素材を極力傷めずに作業できます。
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。
追加説明
カタログ価格

3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 04:00現在)

商品入数 1 販売単位 枚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top