品番 : EA809XE-21
品名 : φ180mm メリヤスバフ(紐式・10枚)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 310336 |
---|---|---|---|
外径 | 180mm | 表面 | タオル地(細目) |
φ150~180mmのスポンジやラバーパッドに取付けてご使用下さい。 (パッドに厚みがある場合は余裕を見てください) |
|||
用途 | コンパウンド、ワックス拭き上げ用 | 入数 | 10枚入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/16 06:23現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1017ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809PE-2 : 150mm 電子ポリッシャー |
本体 | EA162PP-1 : 2,000rpm/175mm エアーポリッシャー |
拡大