品番 : EA809XE-22
品名 : φ180mm 羊毛ボンネット(紐式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 949103 |
---|---|---|---|
外径 | 180mm | ||
φ150~180mmのスポンジやラバーパッドに取付けてご使用下さい。 (パッドに厚みがある場合は余裕を見てください) |
|||
天然羊毛の為、毛玉になりにくく美しい仕上がりになります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/18 15:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1017ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809PE-2 : 150mm 電子ポリッシャー |
本体 | EA162PP-1 : 2,000rpm/175mm エアーポリッシャー |
拡大