品番 : EA809XF-2A
品名 : 75x140mm ミニサンダー
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AS555M |
|---|---|---|---|
| 用途 | 木材・金属等の研削、研磨作業 | 電源 | AC100V・100W・1.1A |
| 回転数 | 10000rpm | コード長 | 2m |
| パッドサイズ | 105×75mm | 本体サイズ | 74×130×119(H)mm |
| ペーパーサイズ | クランプ式:140×75mm、 マジック式:107×75mm |
重量 | 0.76kg |
| 付属品 | #100マジック式木工用ペーパー×1枚、集じんノズル | 替カーボンブラシ | EA813RA-5 |
| 集じん機能付、本体二重絶縁構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/17 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0840ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813RA-13 : 交換用カーボンブラシ [608RM /リョービ](2個) |
