品番 : EA809XF-3B
品名 : 93x228mm 電動サンダー
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | MS-30B |
---|---|---|---|
セット内容 | 本体のみ | 電源 | AC100V・190W |
電流 | 2.3A | 回転数 | 11,000rpm |
パッド径 | 93×185mm | ペーパーサイズ | 93×228mm |
コード長 | 2m | 本体サイズ | 243×93×154(H)mm |
重量 | 1.3kg | 付属品 | 木工用ペーパー(93×228mm・#100) |
替カーボンブラシ | EA813RA-13 | 用途 | 木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に |
乾式 | |||
二重絶縁構造 | |||
握りやすく、操作性に優れたハンドル形状 | |||
集じん機接続可能 ※別販売品が必要となります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/23 12:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0858ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813RA-13 : 交換用カーボンブラシ [608RM /リョービ](2個) |