品番 : EA809XL-15
品名 : AC100V/ 720W ベルトサンダー
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | KA3000 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 720W |
| ベルト速度 | 250m/分 | ベルトサイズ | 76×533mm |
| サイズ | 152×340×155(H)mm | 重量 | 3.3kg |
| コード長 | 3m | スイッチタイプ | 単速 |
| ペーパー種類 | 市販 | ペーパー取り付け | ワンタッチ |
| 付属品 | #80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター | ||
| 研磨面が広く、強力なベルトサンダー | |||
| 前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。 | |||
| 先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。 | |||
| 作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。 | |||
| 二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付 | |||
| 削る・磨く・仕上げ。作業を簡単に。 | |||
| 木材の仕上げや補修、塗料をはがす、切断面を滑らかにする、サーフボードを磨く。様々な場面や用途でサンダーが活躍。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 04:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0853ページ | ||||
