品番 : EA809XL-1A
品名 : 100V/180W ベルトサンダー
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | BY-1031 |
|---|---|---|---|
| 回転数 | 5,500~6,700rpm | 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 180W | 電流 | 1.9A |
| ベルト速度 | 6.6~8m/s | ベルトサイズ | 10×330mm |
| サイズ | 70×380×66(H)mm | 重量 | 1.0kg |
| コード長 | 2m | 付属品 | #120、#400研磨ベルト各1本 |
| 木材の研削、刃物の研磨に 電気の力でカンタン、研削・研磨 |
|||
| 二重絶縁、変速機能付 | |||
| 作業のシーンに合わせて、ヘッド部の角度を55度の範囲内で調整できます。 | |||
| 変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止します。 | |||
| 作業性のよいスライド式ロックスイッチで連続運転にも便利です。 | |||
| 1回の連続使用時間は10分以内にしてください。 | |||
| 工具レスで簡単にベルト交換ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/22 00:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0839ページ | ||||
