品番 : EA809XV-3
品名 : AC100V/ 200W ランダムサンダー
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | BDERO100 |
|---|---|---|---|
| ペーパーサイズ | マジック式:φ125mm | ベースプレートサイズ | φ122mm |
| 電源 | AC100V・200W | 回転数 | 12,000rpm |
| 本体サイズ | 122×282×156(H)mm | 重量 | 1.3kg |
| コード長 | 2m | 軌道 | 1.2mm |
| 付属品 | 集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚 | ペーパー種類 | 市販 |
| ペーパー取り付け | マジックテープ | スイッチタイプ | 単速 |
| 集じん機能付 | |||
| ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。 | |||
| スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。 | |||
| サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。 | |||
| 直径125mmのサンドペーパーが使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,480 円(税抜)/ 9,328 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0853ページ | ||||
