詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809YL-6

品名 : 85mm/M16 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)

仕様

メーカー 錦 型番 TN-100G5
ねじサイズ M16×2.0 外径 85mm
金具径 83mm 線径 0.5mm
毛丈 30mm 砥石径 125・150mm
最大回転数 9,500rpm 材質 硬鋼線 ヒネリ形
カップ型
電動工具専用
追加説明
カタログ価格

3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/13 11:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0974ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top