品番 : EA809YM-2
品名 : 100mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス製)
仕様
| 外径(mm) | 100 | 線径(mm) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数(rpm) | 12,500 | ねじサイズ | 5/8”-11UNC |
| 材質 | ステンレス | ブラシ厚 | 9.5mm |
| トリム長 | 19mm | ノット数 | 20 |
| 適応ツール | エアグラインダー | 先端形状 | スタンダード 凸凹のある面でも使用できるよう、 ある程度柔軟性を持たせています。 |
| ベベル型 | |||
| ツイスト | |||
| ※ねじサイズ5/8”-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付 | |||
| P パフォーマンスライン 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 13:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0973ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
