詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809YP-31

品名 : 100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製/ツイスト)

仕様

外径 100mm 線径 0.5mm
最大回転数 20,000rpm ブラシ厚 4.8㎜
トリム長 22.2mm ノット数 32
材質 スチール ねじサイズ  M10x1.5
適応ツール エアグラインダー
ワイヤー自体が硬く、長寿命タイプ
P パフォーマンスライン
使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,080 (税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/06/17 11:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1011ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ
  • エアグラインダー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top