詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809YR-102

品名 : 95mm/M10/#60 ベベル型ブラシ(砥粒付ナイロン)

仕様

メーカー 錦 型番 PN-095P0
ねじサイズ M10×1.5 外径 95mm
線径 1.5mm 毛丈 約22mm
粒度 #60 最大回転数 12,000rpm
材質 砥粒入りナイロン線材
電動工具専用
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる
母材を傷めずに、研削・研磨が同時に可能
高速回転使用でも摩擦に強く溶着しにくい
使用時の火花が少なく、防爆環境での使用に有利
折れにくく安全性が高く、作業効率も高まる
追加説明
カタログ価格

3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/13 01:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0973ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

プライムグリット 研磨動画 プライムグリット 研磨動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top